Beli Multimeter Mini di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- Hioki Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Card-style Pocket Digital Multimeter for General Electrical Maintenance and Testing. It is a card-style digital multimeter for general electrical maintenance and testing, and includes gold-plated test leads for better contact. Insulated test pin sleeves also prevent short-circuits. CAT III 300 V, CAT II 600 V.atribut:
- DC Voltage Range (V): 419,9 mV hingga 500 V, 5 rentang, akurasi dasar : ±0,7% rdg. ±4 dt.
- AC Voltage Range (V): 4,199 V hingga 500 V, 4 rentang, akurasi dasar 50 - 500 Hz : ±2,3 % rdg. ±8 dt. (Rata-rata diperbaiki)
- Dimensions (WxHxD)(mm): 55x109x9.5
- Power Supply: Coin type lithium battery (CR2032) x1, Continuous use: 150 hours
- Resistance Range (ohm): 419,9 hingga 41,99 MΩ, 6 rentang, akurasi dasar : ±2,0 % rdg. ±4 dt.
- Voltage (V): 419.9m to 500 (5 ranges) (DC); 4.199 to 500 (4 ranges) (AC)
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
- FLUKE Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Designed for basic electrical testing and provides reliable measurements to residential, commercial and heating and air conditioning technicians. This lightweight multimeter is small enough to fit in one hand, yet rugged enough to withstand daily use in the coming years. If you want a professional and affordable multimeter, this Digital Multimeter is the best choice.atribut:
- DC Voltage Range (V): 6/60/600 (DC)
- Resistance (ohm): 400 / 4k / 40k / 400k / 4M / 40M
- Altitude Used: 2000m, (storage) 12000m
- Capacitor Capacity (F): 50n / 500n / 5micro / 50micro / 100micro
- Dimensions (mm): 130x65x27
- Frequency (Hz): 50/500 / 5k / 50k / 100k
- Loading: 0.6 / 6/60/600
- Operating Humidity (%): Non-condensing (<10 degrees Celsius), <= 90% RH (10-30 degrees Celsius), <= 75% RH (30-40 degrees Celsius) (non-condensing)
- Operating/Storage Temperature (°C): 0 to + 40 / -30 to +60
- Power Supply: 2 AAA batteries
- Weight (g): 160
- KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)Deskripsi:- 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.
- Multi Digital Multimeter Pocket Type (Multitester)Deskripsi:-Equipped with auto range/auto power off functions.atribut:
- DC Voltage: 500V
- AC Voltage: 500V
- FLUKE Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:-Equipped with functions that are required to troubleshoot or repair the HVAC(heating, ventilating, air conditioning)system.-Detection Method:True Effective Value Type (RMS).-Power supply:Laminated type 9V dry batteryx1 (accessory).-A large white LED backlightatribut:
- DC Voltage: 600V
- AC Voltage (V): 600
- Resistance (MΩ): 40
- Alternating Current (A): 400
- Detection Method: True Effective Value Type (RMS)
- Direct Current: 10A
- Maximum Display: 6000 counts
- WxDxH (mm): 85x46x167
- FLUKE Digital Multimeter (Multitester)atribut:
- Capacitor Capacity (F): 50n / 500n / 5micro / 50micro / 100micro
- Resistance (ohm): 400 / 4k / 40k / 400k / 4M / 40M
- Altitude Used: 2000m, (storage) 12000m
- Dimensions (mm): 130x65x27
- Frequency (Hz): 50/500 / 5k / 50k / 100k
- DC Voltage (DCV): 6/60/600
- Loading: 0.6 / 6/60/600
- Operating Humidity (%): Non-condensing (<10 degrees Celsius), <= 90% RH (10-30 degrees Celsius), <= 75% RH (30-40 degrees Celsius) (non-condensing)
- Operating/Storage Temperature (°C): 0 to + 40 / -30 to +60
- Power Supply: 2 AAA batteries
- Weight (g): 160
- FLUKE Multimeter Digital True RMS (Multitester)atribut:
- Direct Current: 10A
- Alternating Current: 10A
- Resistance: 50MΩ
- Detection Method: True Effective Value Type (RMS)
- Maximum Display: 6000 counts
- Voltage (V): 1000 (DC); 1000 (AC)
- Width x Depth x Height: 90x43x185mm
- FLUKE Multimeter Digital Rugged (Multitester)Deskripsi:-Withstands excessive impulse exceeding 8000V. Its safety performance prevents human body from getting affected even when surge or spike causes ark blasting.-Has a complete shield protection design and it can operate under extreme conditions at temperatures from -15°C to +55°C(can operate for up to 20 minutes at -40°C)and relative humidity of 95%.-Power Supply:AA Dry Batteryx6 (accessory).-IP67 waterproof/dust proof design.-Measurement range can expand to 1000V.-Measures alternating/direct current of up to 10Aatribut:
- AC Current (A): 0.0000001 - 10
- AC Voltage (V): 0.0001 - 1000
- Battery Life (hour): 800
- Battery Type: Three AA batteries
- Capacitance (μF): 0.001 - 9999
- DC Current (A): 0.0000001 - 10
- DC Voltage (V): 0.0001 - 1000
- Drop Test (ft): 10 drop test
- Dustproof/waterproof Rating: IP 67
- External protection: Rubber holster
- Frequency (Hz): 0.5 - 199990
- Maximum Display: 6000
- Mine Safety: MSHA Approved
- Resistance (ohm): 0.1 - 50000000
- Safety Rating: CAT IV 600 V/CAT III 1000 V
- Size (HxWxL) (cm): 6.35x10.0x19.81 (with holster)
- Temperature (°C): -200 to +1090
- Multi Tang Ampere Mini Digitalatribut:
- Maximum Measuring Conductor Diameter (mm): 30
- Multi Multimeter Digital Pocket Type (Multitester)Deskripsi:-Equipped with a cord reel function that allows for the test cords to be stored into the main body with one touch.atribut:
- DC Voltage: 500V
- AC Voltage: 500V
- Resistance: 32MΩ
- Maximum Display: 3200 counts
- Power Supply: Button Type Alkaline Battery (LR44)x2 (accessory)
- Width x Depth x Height: 72x22.5x114mm
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:- Folding pocket type.- Mechanical design that the lid does not close when the power is turned on.
- monotaro Mini Crimp Tool (Tang Crimping Mini)Deskripsi:For bare terminals, PB sleeve installation work. For bare terminal, PB sleeve mounting workatribut:
- Overall Length (mm): 180
- Material: Carbon Steel
- Operating Range (mm²): 0.5/1.25/2/3.5/5.5
- Weight (g): 310
- Multi Mini Digital Leak Clamp TesterDeskripsi:Usage:Electrical work, maintenance, and maintenance. current and leakage current measurement.
- monotaro Pemotong Pipa MiniDeskripsi:- Ketebalan dinding pipa yang dapat dipotong: stainless steel (maksimal 1 mm), pipa aluminium/tembaga (maksimal 2 mm), kuningan (maksimal 1,5 mm), PVC (maksimal 3 mm).- Dengan mengencangkan dan memutar handlenya, Anda dapat memotong aluminium, pipa tembaga, dan pipa PVC.Anda dapat memotong pipa tanpa meninggalkan serpihan potongan.atribut:
- Cleavable Wall Thickness (mm): (Stain) 1, up to (aluminum / copper pipe) 2, (brass) up to 1.5, (PVC) 3
- Compatible Pipe Diameter (inch): 1/8 to 7/8
- Compatible Pipe Diameter (Ø mm): 3 to 22
- Overall Length (mm): About 64
- Niigata Seiki (SK) Digital Mini Depth GaugeDeskripsi:Digital mini Depth Gauge DMD-25STG. - Measuring Depth distance - High Resolution 0.01mm - Material: Stainless Steel - Display hold function - Power Source: CR2032 - Probe Type: Round Bar (1.5mm) - Range 0-25mm, Accuracy +/-0.03mm.atribut:
- Base Dimensions (mm): 61
- Dimensions (mm): 113x60x14
- Instrumental Error (mm): ± 0.20
- M Code: 34604543
- Manufacturer Code: 151195
- Measuring Range (mm) : 0-25
- Operating Temperature (°C): 0-40
- Resolution (mm): 0.1
- TRUSCO Number: 362-2533
Daftar Harga Multimeter Mini Terbaru April 2026
| KRISBOW Multimeter Digital (Multitester) | Rp369.900 |
| Hioki Multimeter Digital (Multitester) | Rp759.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester) | Rp819.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital (Multitester) | Rp1.599.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital dengan AC/DC Clamp Sensor | Rp2.499.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital (Multitester) | Rp959.900 |
| FLUKE Multimeter Digital (Multitester) | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Analog Multimeter (Multitester) | Rp80.900 |
| Multi Digital Multimeter Pocket Type (Multitester) | Rp999.900 |
| FLUKE Multimeter Digital (Multitester) | Rp10.999.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/60P101517216-4.jpg)
/P102091494-1.jpg)
/ivP102049679-5.jpg)
/P103039693-1.jpg)

/P101002871-1.jpg)
/nsP103645856-1.jpg)
/2bP101515083-3.jpg)
/P102871931-1.jpg)
/P103040413-1.jpg)
/ojP103645883-1.jpg)
/P102853388-1.jpg)
/P102843716-1.jpg)

/P102871940-1.jpg)
/41P103037145-6.jpg)
/P101001173-1.jpg)


%20Digital%20Mini%20Depth%20Gauge/P102224717-1.jpg)